OBO BETTERMANN - Dachleitungshalter für Firstziegel 8mm Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5202566
Befestigungsart Leiter - mit Klemmschelle
Leiterdurchmesser - 8 .. 10 mm
Anwendung - First/Grat
Montageart - spannbar
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195902294
Sonepar Artikelnummer
120046997
Hersteller Artikelnummer
5202566
Hersteller Typ
132 N-DK
Hersteller Artikel Nr.:
5202566
Befestigungsart Leiter:
mit Klemmschelle
Leiterdurchmesser:
8 .. 10 mm
Anwendung:
First/Grat
Montageart:
spannbar
Spannbereich:
180 .. 240 mm
Werkstoff des Halters:
Kunststoff
Werkstoff des Trägers:
Stahl
Länge des Trägers:
240 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.197 kg


