Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Dachleitungshalter für Firstziegel mit M8 Bolzen M8 Stahl tauchfeuerverzinkt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5202568

  • Anwendung - First/Grat

  • Montageart - spannbar

  • Werkstoff des Trägers - Stahl

  • Herkunftsland - HU

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195894124

Sonepar Artikelnummer

120502307

Hersteller Artikelnummer

5202568

Hersteller Typ

132 GB-M8

Hersteller Artikel Nr.:

5202568

Anwendung:

First/Grat

Montageart:

spannbar

Werkstoff des Trägers:

Stahl

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

0.187 kg

• verstellbar von 180-240 mm • mit 3 M8-Gewindebolzen zur Positionierung eines Leitungshalters