OBO BETTERMANN - Dachleitungshalter für Flachdächer 6mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5218780
Befestigungsart Leiter - mit Clipschelle
Leiterdurchmesser - 6 mm
Anwendung - Flachdach
Montageart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196435234
Sonepar Artikelnummer
120660045
Hersteller Artikelnummer
5218780
Hersteller Typ
165 MBG-6SO
Hersteller Artikel Nr.:
5218780
Befestigungsart Leiter:
mit Clipschelle
Leiterdurchmesser:
6 mm
Anwendung:
Flachdach
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Halters:
Kunststoff
Werkstoff des Trägers:
Beton
Länge des Trägers:
133.5 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
1.060 kg


