OBO BETTERMANN - Dachleitungshalter für Flachdächer 8-10mm Polyamid/Polyethylen schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5218704
Befestigungsart Leiter - mit Clipschelle
Leiterdurchmesser - 8 .. 10 mm
Anwendung - Flachdach
Montageart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196648306
Sonepar Artikelnummer
120569541
Hersteller Artikelnummer
5218704
Hersteller Typ
165 MBG-8-10 FO
Hersteller Artikel Nr.:
5218704
Befestigungsart Leiter:
mit Clipschelle
Leiterdurchmesser:
8 .. 10 mm
Anwendung:
Flachdach
Montageart:
sonstige
Spannbereich:
8 .. 10 mm
Werkstoff des Halters:
Kunststoff
Werkstoff des Trägers:
Beton
Länge des Trägers:
133.5 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
1.000 kg


