OBO BETTERMANN - Dachleitungshalter für Metalldächer 8mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5202510
Befestigungsart Leiter - mit Clipschelle
Leiterdurchmesser - 8 mm
Anwendung - First/Grat
Montageart - spannbar
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196379965
Sonepar Artikelnummer
120363023
Hersteller Artikelnummer
5202510
Hersteller Typ
132 P VA
Hersteller Artikel Nr.:
5202510
Befestigungsart Leiter:
mit Clipschelle
Leiterdurchmesser:
8 mm
Anwendung:
First/Grat
Montageart:
spannbar
Spannbereich:
8 mm
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 304 (V2A)
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.084 kg


