OBO BETTERMANN - Dachleitungshalter für Ziegeldächer 280mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5408047
Befestigungsart Leiter - mit Klemmschelle
Leiterdurchmesser - 23 mm
Anwendung - Satteldach
Montageart - schraubbar
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195674870
Sonepar Artikelnummer
120200823
Hersteller Artikelnummer
5408047
Hersteller Typ
ISCON H280 VA
Hersteller Artikel Nr.:
5408047
Befestigungsart Leiter:
mit Klemmschelle
Leiterdurchmesser:
23 mm
Anwendung:
Satteldach
Montageart:
schraubbar
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 304 (V2A)
Länge des Trägers:
280 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.161 kg


