OBO BETTERMANN - Dachleitungshalter in Länge verstellbar 210mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5215374
Befestigungsart Leiter - mit Klemmschelle
Leiterdurchmesser - 8 .. 10 mm
Anwendung - Dachfläche schräg
Montageart - schraubbar
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195811879
Sonepar Artikelnummer
120047005
Hersteller Artikelnummer
5215374
Hersteller Typ
157 LK-VA
Hersteller Artikel Nr.:
5215374
Befestigungsart Leiter:
mit Klemmschelle
Leiterdurchmesser:
8 .. 10 mm
Anwendung:
Dachfläche schräg
Montageart:
schraubbar
Werkstoff des Halters:
Kunststoff
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 304 (V2A)
Länge des Trägers:
212 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.080 kg


