OBO BETTERMANN - Dachleitungshalter mit flexiblem Unterteil 8mm Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5215875
Befestigungsart Leiter - mit Clipschelle
Leiterdurchmesser - 8 mm
Anwendung - Dachfläche schräg
Montageart - zum Einhängen
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195531791
Sonepar Artikelnummer
120038796
Hersteller Artikelnummer
5215875
Hersteller Typ
157 FX-AL
Hersteller Artikel Nr.:
5215875
Befestigungsart Leiter:
mit Clipschelle
Leiterdurchmesser:
8 mm
Anwendung:
Dachfläche schräg
Montageart:
zum Einhängen
Spannbereich:
0 mm
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Trägers:
Aluminium
Länge des Trägers:
140 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.039 kg


