Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Dachleitungshalter mit Überleger 50mm Polyamid

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5202248

  • Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle

  • Leiterdurchmesser - 8 .. 10 mm

  • Anwendung - Wellplattendach

  • Montageart - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195402138

Sonepar Artikelnummer

120019107

Hersteller Artikelnummer

5202248

Hersteller Typ

133 A

Hersteller Artikel Nr.:

5202248

Befestigungsart Leiter:

mit Schraubschelle

Leiterdurchmesser:

8 .. 10 mm

Anwendung:

Wellplattendach

Montageart:

sonstige

Spannbereich:

0 mm

Werkstoff des Halters:

Kunststoff

Werkstoff des Trägers:

Kunststoff

Länge des Trägers:

50 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

0.082 kg

• mit wetterfester Klemmtülle aus Weich-PVC • benötigter Bohrloch-Ø = 16 mm • Abstandsstück aus Polyamid, grau