OBO BETTERMANN - Dämmschichtbildner im Eimer 5kg Intumeszierender Baustoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7202302
Ausführung - Brandschutzspachtelmasse
Inhalt - 5 kg
Füllmenge - 5 ml
Lieferform - Eimer
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195850144
Sonepar Artikelnummer
120318878
Hersteller Artikelnummer
7202302
Hersteller Typ
DSX-E
Hersteller Artikel Nr.:
7202302
Ausführung:
Brandschutzspachtelmasse
Inhalt:
5 kg
Füllmenge:
5 ml
Lieferform:
Eimer
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
38249970
Gewicht:
5.000 kg
Brandschutzspachtel auf Dispersionsbasis für den Innenbereich, zum Verfüllen von Restfugen und zum Öffnungsverschluss. Zugelassener Baustoff für den Verschluss von Kernbohrungen bei Einzelkabeldurchführungen. Baustoffklasse DIN 4102 - B2 normal entflammbar. In trockenen, frostfeien Räumen kann die Spachtelmasse bei Temperaturen von +5 °C bis +25 °C bis zu 18 Monate in verschlossenen Originalgebinden stehend gelagert werden.


