OBO BETTERMANN - Dämmschichtbildner in Kartusche 300ml Intumeszierender Baustoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7202300
Ausführung - Brandschutzspachtelmasse
Inhalt - 0.5 kg
Füllmenge - 310 ml
Lieferform - Kartusche
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4012195850137
Sonepar Artikelnummer
120318877
Hersteller Artikelnummer
7202300
Hersteller Typ
DSX-K
Hersteller Artikel Nr.:
7202300
Ausführung:
Brandschutzspachtelmasse
Inhalt:
0.5 kg
Füllmenge:
310 ml
Lieferform:
Kartusche
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
38249970
Gewicht:
0.500 kg
Brandschutzspachtel auf Dispersionsbasis für den Innenbereich, zum Verfüllen von Restfugen und zum Öffnungsverschluss. Zugelassener Baustoff für den Verschluss von Kernbohrungen bei Einzelkabeldurchführungen und dem Ringspalt bei Kabelausführungen aus dem Brandschutzkanal PYROLINE Con PLC. Baustoffklasse DIN 4102 - B2 normal entflammbar. In trockenen, frostfeien Räumen kann die Spachtelmasse bei Temperaturen von +5 °C bis +25 °C bis zu 18 Monate in verschlossenen Originalgebinden stehend gelagert werden.


