OBO BETTERMANN - Dämmstreifen intumeszierend für Brandschutzbox 30x2x1000 Dauerelastischer, geschlossenporiger Schaumstoff anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7204180
Ausführung - sonstige
Inhalt - 0.08 kg
Länge - 1 m
Lieferform - Rolle
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197343309
Sonepar Artikelnummer
121066904
Hersteller Artikelnummer
7204180
Hersteller Typ
PMB-GS
Hersteller Artikel Nr.:
7204180
Ausführung:
sonstige
Inhalt:
0.08 kg
Länge:
1 m
Lieferform:
Rolle
Breite:
0.03 m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259010
Gewicht:
0.082 kg
Graphitstreifen als Reserve für die PYROPLUG MagicBox. Verschließt durch Aufschäumen den im Brandfall entstehenden Spalt um die MagicBox.


