OBO BETTERMANN - Datenleitungsschutzgerät für V24 Schnittstelle D-SUB 9 12V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5080053
Nennspannung AC - 12 V
Nennspannung DC - 12 V
Max. Dauerspannung AC - 12 V
Max. Dauerspannung DC - 18 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195915973
Sonepar Artikelnummer
120032168
Hersteller Artikelnummer
5080053
Hersteller Typ
SD09-V24 9
Hersteller Artikel Nr.:
5080053
Nennspannung AC:
12 V
Nennspannung DC:
12 V
Max. Dauerspannung AC:
12 V
Max. Dauerspannung DC:
18 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
0.34 kA
Schutzpegel Ader/Ader:
50 V
Schutzpegel Ader/Erde:
50 V
Montageart:
Connector/Kabeladapter
Anschluss 1:
D-Sub 9-polig
Ableiterüberwachung:
Nein
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.060 kg


