OBO BETTERMANN - Datentechnikplatte für UDHOME-ONE Typ LE 38x46x1,5 Edelstahl, rostfrei

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7368496
Anwendung - Unterflurauslassdose
Anzahl der einfachen Öffnungen - 1
Anzahl der zweifachen Öffnungen - 0
Installationstechnik - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197276263
Sonepar Artikelnummer
120996173
Hersteller Artikelnummer
7368496
Hersteller Typ
DTP UH1 LE
Hersteller Artikel Nr.:
7368496
Anwendung:
Unterflurauslassdose
Anzahl der einfachen Öffnungen:
1
Anzahl der zweifachen Öffnungen:
0
Installationstechnik:
sonstige
Befestigungsart:
rasten
Länge der Abdeckplatte:
49 mm
Anzahl der dreifachen Öffnungen:
0
Anzahl der CEE-/Perilex-Öffnungen:
0
Anzahl der quadratischen Öffnungen:
0
Anzahl der runden Öffnungen:
0
Anzahl der ovalen Öffnungen:
0
Blindplatte:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Geeignet für Beschriftungsfeld:
Nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.017 kg


