OBO BETTERMANN - Datentechnikträger CAT 6A Buchse-Buchse 1/2 Modul 22,5x45x35 Polycarb schwarzgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6119186
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Thermoplast
RAL-Nummer (ähnlich) - 7021
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197379674
Sonepar Artikelnummer
121400206
Hersteller Artikelnummer
6119186
Hersteller Typ
DTG-C6A D SWGR05
Hersteller Artikel Nr.:
6119186
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
RAL-Nummer (ähnlich):
7021
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.019 kg


