Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Datentechnikträger für 2 Anschlussmodule Typ C 45x45mm Polycarbonat schwarzgrau RAL 7021

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6119252

  • Verwendung - einbaubarer Datenverbinder

  • Montageart - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195697268

Sonepar Artikelnummer

120200916

Hersteller Artikelnummer

6119252

Hersteller Typ

DTS-2C SWGR1

Hersteller Artikel Nr.:

6119252

Verwendung:

einbaubarer Datenverbinder

Montageart:

sonstige

Farbe:

schwarz

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Tragring:

Nein

Mit Staubschutz:

Ja

Mit Klappdeckel:

Nein

Beschriftungsfeld:

mit Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

7021

Transparent:

Nein

Befestigungsart:

einrasten

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Mit Zugentlastung:

Nein

Lüsterklemme:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Gerätebreite:

45 mm

Gerätehöhe:

45 mm

Gerätetiefe:

26 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.015 kg

Datentechnikträger mit schrägem Auslass und Verschlussschieber zur Aufnahme von zwei Datentechnik-Anschlussmodulen mit RJ45-Buchse. Die Rastbefestigung eignet sich für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung. Typ C hat eine Montageöffnung von 19,30 X 14,80 mm und ist für die direkte Befestigung der Daten-Anschlussmodule in der Montageöffnung ausgelegt.