OBO BETTERMANN - Datentechnikträger für 2 Anschlussmodule Typ RM 45x45mm Polycarbonat schwarzgrau RAL 7021

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6119294
Verwendung - einbaubarer Datenverbinder
Montageart - sonstige
Farbe - schwarz
Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195887447
Sonepar Artikelnummer
120317836
Hersteller Artikelnummer
6119294
Hersteller Typ
DTG-2RM SWGR1
Hersteller Artikel Nr.:
6119294
Verwendung:
einbaubarer Datenverbinder
Montageart:
sonstige
Farbe:
schwarz
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Tragring:
Nein
Mit Staubschutz:
Ja
Mit Klappdeckel:
Nein
Beschriftungsfeld:
mit Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
7021
Transparent:
Nein
Befestigungsart:
einrasten
Mit Zugentlastung:
Nein
Lüsterklemme:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
45 mm
Gerätehöhe:
45 mm
Gerätetiefe:
9 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.011 kg


