OBO BETTERMANN - Datentechnikträger für UDHOME2 Typ A Edelstahl, rostfrei

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7368470
Anzahl der einbaubaren Geräte - 2
Anzahl der Leitungseinführungen - 0
Anzahl der Zugentlastungen - 0
Installationstechnik - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196692538
Sonepar Artikelnummer
120795522
Hersteller Artikelnummer
7368470
Hersteller Typ
DT UH2 A
Hersteller Artikel Nr.:
7368470
Anzahl der einbaubaren Geräte:
2
Anzahl der Leitungseinführungen:
0
Anzahl der Zugentlastungen:
0
Installationstechnik:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.093 kg


