Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Datentechnikträger für UDHOME2 Typ B Edelstahl, rostfrei

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7368472

  • Anzahl der einbaubaren Geräte - 2

  • Installationstechnik - sonstige

  • Werkstoff - Metall

  • Herkunftsland - HU

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196692545

Sonepar Artikelnummer

120795523

Hersteller Artikelnummer

7368472

Hersteller Typ

DT UH2 B

Hersteller Artikel Nr.:

7368472

Anzahl der einbaubaren Geräte:

2

Installationstechnik:

sonstige

Werkstoff:

Metall

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.090 kg

Montageträger zur Aufnahme von zwei Daten-Anschlussmodulen vom Typ B: E-DAT, Dätwyler: MS und MS-N, Kerpen: VarioKeystone. Abmessung einer Montageöffnung in mm: 19,35/21,55 x 14,85.