Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

OBO BETTERMANN - Datentechnikträger für UDHOME2 Typ C Edelstahl, rostfrei

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7368474

  • Anzahl der einbaubaren Geräte - 2

  • Installationstechnik - sonstige

  • Werkstoff - Metall

  • Herkunftsland - HU

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196692552

Sonepar Artikelnummer

120704966

Hersteller Artikelnummer

7368474

Hersteller Typ

DT UH2 C

Hersteller Artikel Nr.:

7368474

Anzahl der einbaubaren Geräte:

2

Installationstechnik:

sonstige

Werkstoff:

Metall

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.093 kg

Montageträger zur Aufnahme von zwei Daten-Anschlussmodulen vom Typ C: Brand-Rex: geschirmt, EKU: E-Stone, Dätwyler: KS-T, MS-K und KU-T, R&M: Snap-In und Keystone, Rutenbeck: UM und UMflex, SETEC: MKJ, UKJ und XKJ, Siemon TERA, Telegärtner: AMJ und UMJ. Abmessung einer Montageöffnung in mm: 19,30 x 14,80.