Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Deckel Bogen 90° B50mm Stahl tauchfeuerverzinkt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7131785

  • Winkel - 90°

  • Breite - 50 mm

  • Länge - 160 mm

  • Befestigungsart - aufliegend

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196688678

Sonepar Artikelnummer

120752158

Hersteller Artikelnummer

7131785

Hersteller Typ

DFB 90 050 FT

Hersteller Artikel Nr.:

7131785

Winkel:

90°

Breite:

50 mm

Länge:

160 mm

Befestigungsart:

aufliegend

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Richtungsänderung:

horizontal

Geeignet für Kabelrinne:

Ja

Geeignet für Gitterrinne:

Nein

Geeignet für Kabelleiter:

Nein

Scharnierend:

Nein

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

Zink

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.120 kg

Deckel für Kabelrinnenformteil Bogen 90° Typ RB 90 305 und 605.