OBO BETTERMANN - Deckel Bogen 90° für Bogen RBM 90 100 B=100mm Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7138500
Winkel - 90°
Breite - 100 mm
Befestigungsart - Drehriegel
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195929093
Sonepar Artikelnummer
120332922
Hersteller Artikelnummer
7138500
Hersteller Typ
DFBM 90 100 FS
Hersteller Artikel Nr.:
7138500
Winkel:
90°
Breite:
100 mm
Befestigungsart:
Drehriegel
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Richtungsänderung:
horizontal
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Geeignet für Gitterrinne:
Nein
Geeignet für Kabelleiter:
Ja
Scharnierend:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.171 kg


