OBO BETTERMANN - Deckel Bogen 90° für Bogen RBM 90 200 B=200mm Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7138504
Winkel - 90°
Breite - 200 mm
Länge - 0 mm
Befestigungsart - Drehriegel
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195929116
Sonepar Artikelnummer
120332924
Hersteller Artikelnummer
7138504
Hersteller Typ
DFBM 90 200 FS
Hersteller Artikel Nr.:
7138504
Winkel:
90°
Breite:
200 mm
Länge:
0 mm
Befestigungsart:
Drehriegel
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Richtungsänderung:
horizontal
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Geeignet für Gitterrinne:
Nein
Geeignet für Kabelleiter:
Ja
Scharnierend:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.430 kg


