OBO BETTERMANN - Deckel Bogen 90° Weitspann-System 110 und 160 B400mm Stahl bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6231543
Winkel - 90°
Breite - 400 mm
Befestigungsart - Drehriegel
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196504138
Sonepar Artikelnummer
120047864
Hersteller Artikelnummer
6231543
Hersteller Typ
WDBRL 90 40 DD
Hersteller Artikel Nr.:
6231543
Winkel:
90°
Breite:
400 mm
Befestigungsart:
Drehriegel
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt Zink-Aluminium
Richtungsänderung:
horizontal
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Geeignet für Gitterrinne:
Nein
Geeignet für Kabelleiter:
Ja
Scharnierend:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
5.480 kg


