OBO BETTERMANN - Deckel Bogen 90° Weitspann-System 110 und 160 B500mm Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6231497
Winkel - 90°
Breite - 500 mm
Befestigungsart - Drehriegel
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196503896
Sonepar Artikelnummer
120047860
Hersteller Artikelnummer
6231497
Hersteller Typ
WDBRL 90 50 FS
Hersteller Artikel Nr.:
6231497
Winkel:
90°
Breite:
500 mm
Befestigungsart:
Drehriegel
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Richtungsänderung:
horizontal
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Geeignet für Gitterrinne:
Nein
Geeignet für Kabelleiter:
Ja
Scharnierend:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
5.950 kg


