OBO BETTERMANN - Deckel Bogen 90° Weitspann-System 110 und 160 B600mm Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6231500
Winkel - 90°
Breite - 600 mm
Befestigungsart - Drehriegel
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196503957
Sonepar Artikelnummer
120047861
Hersteller Artikelnummer
6231500
Hersteller Typ
WDBRL 90 60 FS
Hersteller Artikel Nr.:
6231500
Winkel:
90°
Breite:
600 mm
Befestigungsart:
Drehriegel
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Richtungsänderung:
horizontal
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Geeignet für Gitterrinne:
Nein
Geeignet für Kabelleiter:
Ja
Scharnierend:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
7.580 kg


