OBO BETTERMANN - Deckel für 45°-Bogen B300mm Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6036407
Winkel - 45°
Breite - 300 mm
Länge - 325 mm
Befestigungsart - Drehriegel
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197406240
Sonepar Artikelnummer
121150406
Hersteller Artikelnummer
6036407
Hersteller Typ
RBD 45 300 FS
Hersteller Artikel Nr.:
6036407
Winkel:
45°
Breite:
300 mm
Länge:
325 mm
Befestigungsart:
Drehriegel
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Richtungsänderung:
horizontal
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Geeignet für Gitterrinne:
Nein
Geeignet für Kabelleiter:
Nein
Scharnierend:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.410 kg


