Willkommen im neuen Webshop - sollten Sie noch einen Zugang erhalten haben:finden Sie hier den bisherigen Webshop

Startseite

OBO BETTERMANN - Deckel für 90°-Bogen B100mm Stahl bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6036950

  • Winkel - 90°

  • Breite - 100 mm

  • Länge - 157 mm

  • Befestigungsart - Drehriegel

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4012197405762

Sonepar Artikelnummer

121150490

Hersteller Artikelnummer

6036950

Hersteller Typ

RBD 90 100 DD

Hersteller Artikel Nr.:

6036950

Winkel:

90°

Breite:

100 mm

Länge:

157 mm

Befestigungsart:

Drehriegel

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt Zink-Aluminium

Richtungsänderung:

horizontal

Geeignet für Kabelrinne:

Ja

Geeignet für Gitterrinne:

Nein

Geeignet für Kabelleiter:

Nein

Scharnierend:

Nein

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Einsatztemperatur:

-20 .. 120 °C

Farbe:

Zink

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.150 kg

Deckel für Formteil Bogen 90° für rastbare und schraubbare Kabelrinnen im Innen- und Außenbereich, zum Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Befestigung mit vormontiertem Drehriegel und durch Auflage des Streckendeckels. Passend für alle Seitenhöhen.