OBO BETTERMANN - Deckel für 90°-Bogen B150mm Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6036902
Winkel - 90°
Breite - 150 mm
Länge - 207 mm
Befestigungsart - Drehriegel
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197405649
Sonepar Artikelnummer
121150484
Hersteller Artikelnummer
6036902
Hersteller Typ
RBD 90 150 FS
Hersteller Artikel Nr.:
6036902
Winkel:
90°
Breite:
150 mm
Länge:
207 mm
Befestigungsart:
Drehriegel
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Richtungsänderung:
horizontal
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Geeignet für Gitterrinne:
Nein
Geeignet für Kabelleiter:
Nein
Scharnierend:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.250 kg


