OBO BETTERMANN - Deckel für Anbau-Abzweigstück B200mm Stahl zink

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6049421
Breite - 746 mm
Geeignet für Kabelrinne - Ja
Geeignet für Kabelleiter - Nein
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197309749
Sonepar Artikelnummer
121376362
Hersteller Artikelnummer
6049421
Hersteller Typ
DFAA BKRS 200 FS
Hersteller Artikel Nr.:
6049421
Breite:
746 mm
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Geeignet für Kabelleiter:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Befestigungsart:
aufliegend
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
2.413 kg


