OBO BETTERMANN - Deckel für Anbau-Abzweigstück B400mm Stahl zink

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6049425
Breite - 946 mm
Geeignet für Kabelrinne - Ja
Geeignet für Kabelleiter - Nein
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197309763
Sonepar Artikelnummer
121376364
Hersteller Artikelnummer
6049425
Hersteller Typ
DFAA BKRS 400 FS
Hersteller Artikel Nr.:
6049425
Breite:
946 mm
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Geeignet für Kabelleiter:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Befestigungsart:
aufliegend
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
3.340 kg


