OBO BETTERMANN - Deckel für Anbau-Abzweigstück begehbar, für Seitenhöhe 100mm B600mm Stahl bandverzinkt zink

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6049429
Breite - 1146 mm
Geeignet für Kabelrinne - Ja
Geeignet für Kabelleiter - Nein
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197309787
Sonepar Artikelnummer
121388266
Hersteller Artikelnummer
6049429
Hersteller Typ
DFAA BKRS 600 FS
Hersteller Artikel Nr.:
6049429
Breite:
1146 mm
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Geeignet für Kabelleiter:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Befestigungsart:
aufliegend
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
4.266 kg


