OBO BETTERMANN - Deckel für Anbau-Abzweigstück mit Drehriegel B1000 Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6226348
Breite - 1000 mm
Geeignet für Kabelrinne - Nein
Geeignet für Kabelleiter - Ja
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196536528
Sonepar Artikelnummer
120539595
Hersteller Artikelnummer
6226348
Hersteller Typ
LAAD 1000 R3 FT
Hersteller Artikel Nr.:
6226348
Breite:
1000 mm
Geeignet für Kabelrinne:
Nein
Geeignet für Kabelleiter:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Befestigungsart:
Drehriegel
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
6.240 kg


