OBO BETTERMANN - Deckel für Anbau-Abzweigstück mit Drehriegel B200 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6226310
Breite - 200 mm
Geeignet für Kabelrinne - Nein
Geeignet für Kabelleiter - Ja
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196536313
Sonepar Artikelnummer
120539581
Hersteller Artikelnummer
6226310
Hersteller Typ
LAAD 200 R3 FS
Hersteller Artikel Nr.:
6226310
Breite:
200 mm
Geeignet für Kabelrinne:
Nein
Geeignet für Kabelleiter:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Befestigungsart:
Drehriegel
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
1.710 kg


