Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Deckel für Anbauabzweigstück B50mm Stahl bandverzinkt zink

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7132110

  • Breite - 50 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - Ja

  • Geeignet für Kabelleiter - Nein

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196687695

Sonepar Artikelnummer

121400212

Hersteller Artikelnummer

7132110

Hersteller Typ

DFAA 050 FS

Hersteller Artikel Nr.:

7132110

Breite:

50 mm

Geeignet für Kabelrinne:

Ja

Geeignet für Kabelleiter:

Nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Befestigungsart:

aufliegend

Farbe:

Zink

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.085 kg

Deckel für Kabelrinnenformteil Anbau-Abzweigstück Typ RAA 305 und 605.