OBO BETTERMANN - Deckel für Gelenkbogen vertikal, mit Drehriegel B300 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6226212
Winkel - verstellbar
Breite - 300 mm
Befestigungsart - Drehriegel
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196536085
Sonepar Artikelnummer
120539566
Hersteller Artikelnummer
6226212
Hersteller Typ
LGBED 300 FS
Hersteller Artikel Nr.:
6226212
Winkel:
verstellbar
Breite:
300 mm
Befestigungsart:
Drehriegel
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Richtungsänderung:
sonstige
Geeignet für Kabelrinne:
Nein
Geeignet für Gitterrinne:
Nein
Geeignet für Kabelleiter:
Ja
Scharnierend:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.600 kg


