OBO BETTERMANN - Deckel für T-Stück mit Drehriegel B200 Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6226120
Breite - 200 mm
Geeignet für Kabelrinne - Nein
Geeignet für Kabelleiter - Ja
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196535675
Sonepar Artikelnummer
120539544
Hersteller Artikelnummer
6226120
Hersteller Typ
LTD 200 R3 FT
Hersteller Artikel Nr.:
6226120
Breite:
200 mm
Geeignet für Kabelrinne:
Nein
Geeignet für Kabelleiter:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Befestigungsart:
Drehriegel
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
2.980 kg


