OBO BETTERMANN - Deckel für T-Stück mit Drehriegel B500 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6226106
Breite - 500 mm
Geeignet für Kabelrinne - Nein
Geeignet für Kabelleiter - Ja
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196535477
Sonepar Artikelnummer
120539542
Hersteller Artikelnummer
6226106
Hersteller Typ
LTD 500 R3 FS
Hersteller Artikel Nr.:
6226106
Breite:
500 mm
Geeignet für Kabelrinne:
Nein
Geeignet für Kabelleiter:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Befestigungsart:
Drehriegel
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
7.370 kg


