OBO BETTERMANN - Deckel für Vertikalbogen 90° steigend B200mm Stahl bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7131510
Winkel - 90°
Breite - 200 mm
Länge - 200 mm
Befestigungsart - Deckelklammer
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195809265
Sonepar Artikelnummer
120504466
Hersteller Artikelnummer
7131510
Hersteller Typ
DBV 200 S DD
Hersteller Artikel Nr.:
7131510
Winkel:
90°
Breite:
200 mm
Länge:
200 mm
Befestigungsart:
Deckelklammer
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt Zink-Aluminium
Richtungsänderung:
vertikal steigend
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Geeignet für Gitterrinne:
Nein
Geeignet für Kabelleiter:
Nein
Scharnierend:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.660 kg


