OBO BETTERMANN - Deckel mit Drehriegel 53x3000 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6080138
Breite - 53 mm
Länge - 3000 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
42 Meter
Standardartikel
EAN
4012196069439
Sonepar Artikelnummer
120273360
Hersteller Artikelnummer
6080138
Hersteller Typ
AZDMD 50 FS
Hersteller Artikel Nr.:
6080138
Breite:
53 mm
Länge:
3000 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.427 kg


