OBO BETTERMANN - Deckel mit Drehriegel 53x3000 Stahl bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6080154
Breite - 53 mm
Länge - 3000 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
42 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196405916
Sonepar Artikelnummer
120032204
Hersteller Artikelnummer
6080154
Hersteller Typ
AZDMD 50 DD
Hersteller Artikel Nr.:
6080154
Breite:
53 mm
Länge:
3000 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
Zink
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.427 kg


