OBO BETTERMANN - Deckel mit Drehriegel für AZ-Kleinkanal 103x3000 Stahl bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6080235
Breite - 103 mm
Länge - 3000 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
42 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196406098
Sonepar Artikelnummer
120032205
Hersteller Artikelnummer
6080235
Hersteller Typ
AZDMD 100 DD
Hersteller Artikel Nr.:
6080235
Breite:
103 mm
Länge:
3000 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
Zink
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.978 kg


