OBO BETTERMANN - Deckel mit Drehriegel für AZ-Kleinkanal 153x3000 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6080860
Breite - 153 mm
Länge - 3000 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195811305
Sonepar Artikelnummer
120503069
Hersteller Artikelnummer
6080860
Hersteller Typ
AZDMD 150 FS
Hersteller Artikel Nr.:
6080860
Breite:
153 mm
Länge:
3000 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
1.370 kg


