OBO BETTERMANN - Deckel mit Drehriegel für AZ-Kleinkanal 203x3000 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6080885
Breite - 203 mm
Länge - 3000 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195811350
Sonepar Artikelnummer
120503072
Hersteller Artikelnummer
6080885
Hersteller Typ
AZDMD 200 FS
Hersteller Artikel Nr.:
6080885
Breite:
203 mm
Länge:
3000 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
1.723 kg


