OBO BETTERMANN - Deckel mit Drehriegel für AZ-Kleinkanal 203x3000 Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6080890
Breite - 203 mm
Länge - 3000 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195811367
Sonepar Artikelnummer
120503073
Hersteller Artikelnummer
6080890
Hersteller Typ
AZDMD 200 FT
Hersteller Artikel Nr.:
6080890
Breite:
203 mm
Länge:
3000 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
Zink
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
1.970 kg


