OBO BETTERMANN - Deckel mit Drehriegel für AZ-Kleinkanal 53x3000 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6080197
Breite - 53 mm
Länge - 3000 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196069491
Sonepar Artikelnummer
120020313
Hersteller Artikelnummer
6080197
Hersteller Typ
AZDMD 50 VA4301
Hersteller Artikel Nr.:
6080197
Breite:
53 mm
Länge:
3000 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
Edelstahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.440 kg


