OBO BETTERMANN - Deckel mit Drehriegel für Kabelrinne und Kabelleiter 100x3000 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6052878
Oberteilbreite - 100 mm
Länge - 3000 mm
Befestigungsart - Drehriegel
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Meter
Standardartikel
EAN
4012196058877
Sonepar Artikelnummer
120020146
Hersteller Artikelnummer
6052878
Hersteller Typ
DRL 100 VA4301
Hersteller Artikel Nr.:
6052878
Oberteilbreite:
100 mm
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
Drehriegel
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Materialstärke:
1 mm
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Geeignet für Gitterrinne:
Nein
Geeignet für Kabelleiter:
Ja
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Farbe:
Edelstahl
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
1.051 kg


