OBO BETTERMANN - Deckel mit Drehriegel für Kabelrinne und Kabelleiter 100x3000 Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6052980
Oberteilbreite - 100 mm
Länge - 3000 mm
Befestigungsart - Drehriegel
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195675679
Sonepar Artikelnummer
120404050
Hersteller Artikelnummer
6052980
Hersteller Typ
DRL 100 VA4571
Hersteller Artikel Nr.:
6052980
Oberteilbreite:
100 mm
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
Drehriegel
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Materialstärke:
1 mm
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Geeignet für Gitterrinne:
Nein
Geeignet für Kabelleiter:
Ja
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Farbe:
Edelstahl
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
1.051 kg


