OBO BETTERMANN - Deckel mit Drehriegel für Kabelrinne und Kabelleiter 150x3000 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6052150
Oberteilbreite - 150 mm
Länge - 3000 mm
Befestigungsart - Drehriegel
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Meter
Standardartikel
EAN
4012196058099
Sonepar Artikelnummer
120020144
Hersteller Artikelnummer
6052150
Hersteller Typ
DRL 150 FS
Hersteller Artikel Nr.:
6052150
Oberteilbreite:
150 mm
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
Drehriegel
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Materialstärke:
1 mm
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Geeignet für Gitterrinne:
Nein
Geeignet für Kabelleiter:
Ja
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
1.417 kg


