OBO BETTERMANN - Deckel mit Drehriegel für Kabelrinne und Kabelleiter 500x3000 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6052959
Oberteilbreite - 500 mm
Länge - 3000 mm
Befestigungsart - Drehriegel
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196059119
Sonepar Artikelnummer
120047265
Hersteller Artikelnummer
6052959
Hersteller Typ
DRL 500 VA4301
Hersteller Artikel Nr.:
6052959
Oberteilbreite:
500 mm
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
Drehriegel
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Materialstärke:
1.25 mm
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Geeignet für Gitterrinne:
Nein
Geeignet für Kabelleiter:
Ja
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Farbe:
Edelstahl
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
6.253 kg


